Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201534
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201534
EAN/GTIN:
     4047443487186
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - Audioadapter mit Ladefunktion: mit diesem USB-C-Splitter konnen Sie Ihren Akku laden und gleichzeitig Musik horen - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - hochauflosender HiFi-Stereo-Sound durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - USB-C-Adapter zum Anschliesen von Mikrofon, Kopfhorer oder Lautsprecher an ein Laptop, Tablet oder Smartphone wahrend des Ladevorgangs Systemvoraussetzung: Geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate. Fur die Verwendung der Ladefunktion muss das Gerat PowerDelivery (PD) oder Thunderbolt3-Technologie unterstutzen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Ladeadapter 2in1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.39 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 0,08 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Max. Leistung:
100 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
5 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,91*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,11*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.