Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205045
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205045
EAN/GTIN:
     4047443433961
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
iec-antennenkupplung
- Schirmungsmas von 90 Dezibel (dichtes Geflecht + extra starke Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose und TV- fur Gerate mit 9,5-mm-Koax-Anschluss Lieferumfang: - 1 Antennen-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.8 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Koax-Koax
Anschluss:
Koax-Kupplung, Koax-Stecker
Impedanz:
75 Ω
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Aufbau:
Koaxial
Schirmungsmas:
90 dB
Art:
Antennenkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Antenne, Kabel, Antennenkabel, Antennen-Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,98*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,12*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,63*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.