Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139513
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139513
EAN/GTIN:
     4047443487674
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Micro USB Lightning Adapter
Wer mehrere Smartphones oder Tablets mit unterschiedlichen Anschlussen besitzt, hat weder Lust auf Kabelsuche noch auf Kabelsalat. Wie ware es da mit einem 3in1-Kabel? Haben wir! Ob USB-C, Lightning oder Micro-USB - damit laden und synchronisieren Sie alle Gerate. - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - integrierter Anschluss fur Apple-Gerate mit Lightning-Anschluss - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zum Laden von Smartphones und Tablets - zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit USB-C, Lightning oder Micro-USB-Stecker Lieferumfang: - 1 3in1-Micro-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.11 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm | 1,5 m
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Anschluss:
Lightning-Stecker, Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
5 V
Besonderheit:
Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel schwarz 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,32*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,51*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.