Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Adapter Micro-USB auf USB Type-C-Stecker, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178399
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178399
EAN/GTIN:
     4047443338549
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Sie haben noch ein altes Micro-USB-Kabel und wollen damit ein Endgerat mit USB-C-Stecker laden? Dabei hilft Ihnen dieser Adapter. Aber nicht nur Laden ist moglich, auch eine storungsfreie Datenubertragung kann dank vergoldetem Stecker und doppelter Abschirmung erfolgen. - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zum Anschluss von Micro-USB-Zubehor an Gerate mit USB-C-Buchse (z.B. Smartphone, Tablet, Notebook)- ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren Lieferumfang: - 1 Adapter Micro-USB auf USB-C-Stecker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1.7 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.8 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Micro-B-Kupplung
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,80*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.