Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00210602
Hersteller:
     aha:
Herst.-Nr.:
     00210602
EAN/GTIN:
     4047443474179
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zum Laden von Smartphones und Tablets - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - elegantes und robustes Aluminiumgehause - zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit USB-C-Anschluss- spezielle Nylon-Ummantelung macht das Kabel besonders strapazierfahig, es lasst sich leicht aufwickeln und platzsparend verstauen Lieferumfang: - 1 Lade-/Datenkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.11 g
Hohe:
14 cm
Lange:
16 cm | 2 m
Breite:
2 cm
Farbton:
Weis
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,32*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,51*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.