Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00305045
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00305045
EAN/GTIN:
     4047443478054
Suchbegriffe:
Antenne
Kabel
Antennenkabel
Antennen-Kabel
- doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - ideal zum Anschluss von z.B. TV an Antennendosen mit Koax-Anschluss- ideal fur Kabel-TV Lieferumfang: - 1 Antennen-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
270.45 g
Hohe:
18 cm
Lange:
16.5 cm | 10 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Koax-Kupplung, Koax-Stecker
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Schirmungsmas:
75 dB
Art:
Antennenkabel
Farbe:
Weis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,23*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,31*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,68*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,59*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.