Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200306
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200306
EAN/GTIN:
     4047443437075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Tablet, Laptop und Co. mit dem Fernseher oder dem Beamer verbinden - blos wie? Unser Alleskonner bringt drei Connect2Go Video-Adapter mit, so dass mit sechs Anschlussmoglichkeiten garantiert auch eine Verbindung fur Sie dabei ist. - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - 6in1-Adapter lasst sich vielfaltig nutzen: einzeln oder auch in einer zusammengesteckten Kombination - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- Mini-DisplayPort: unterstutzt Audio-/Videoubertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflosung - HDMI™: unterstutzt Audio-/Videoubertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflosung - VGA: unterstutzt Videoubertragung in Full-HD-1080p @60Hz-Auflosung - kompatibel mit Thunderbolt (Blitz-Symbol) Kombinationen: 1: USB-C-Stecker - Mini-DisplayPort-Buchse 2: USB-C-Stecker - HDMI™-Buchse 3: USB-C-Stecker - VGA-Buchse 4: Mini-DisplayPort-Stecker - HDMI™-Buchse 5: Mini-DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse 6: HDMI™-Stecker - VGA-Buchse Systemvoraussetzung: USB-C-Anschluss mit Unterstutzung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4. Lieferumfang: - 1 Adapter USB-C - Mini-DisplayPort - 1 Adapter Mini-DisplayPort - HDMI™ - 1 Adapter HDMI™ - VGA - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
62.09 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Prime
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Grau
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
VGA / max. Full-HD 1080p@60 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Multiport Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter, Adapterkabel, VGA, Konverter, Displayport, Digital-Konverter, DisplayPort-Adapter, Bildschirmadapter, Digitaladapter, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,98*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,63*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.