Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultra High Speed HDMI™-Kabel, zertifiziert, Stecker-Stecker, 8K, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205243
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205243
EAN/GTIN:
     4047443439116
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Der Zukunft voraus! Sie haben sich einen 8K-TV gegonnt - zum Gesamtpaket gehort auch das Kabel. Mit unserem 8K-Kabel geniesen Sie die scharfen Vorteile dieser Auflosung: reibungslose Bildubertragung ohne Stottern, kontrastreich und farbintensiv - gerade fur Inhalte mit High-Speed-Action. - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - Auflosungen von 8K @ 60 Hz/4K @ 120Hz fur verzogerungsfreien Spielgenuss - dynamic HDR ermoglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten fur Tiefe, Scharfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - eARC unterstutzt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusatzliches Audiokabel - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bild- und Tonqualitat - hochwertige Premium-Qualitat in Verarbeitung und Leistung - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - schlanker Aufbau eignet sich besonders gut fur mobile Gerate wie Smartphones, Tablets und Notebooks - zur Ultra-High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Gaming-Konsole, Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher Lieferumfang: - 1 Ultra High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
157.66 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Dynamic HDR/ Erweiterter Audioruckkanal (eARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)
Max. Auflosung:
8k
Bandbreite:
1200 MHz
Version:
Ultra High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Lizenziert fur:
HDMI™ Ultra High Speed
Bildwiederholfrequenz:
120 Hz/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a hama, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC, eARC, HDMI 2.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,56*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,90*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,55*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,53*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.