Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultra High Speed HDMI™-Kabel, zertifiziert, Stecker-Stecker, 8K, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205242
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205242
EAN/GTIN:
     4047443439079
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 2m
hdmi kabel sonstige
Lebendige Bilder mit phanomenalem Kontrast und beeindruckenden Farben garantiert dieses HDMI™-Kabel mit Ultra-High-Speed-HDMI™-Zertifizierung. Kinofeeling in Ultra-HD 8k an Smartphone, Tablet, Notebook: Da reicht sogar der kleine Bildschirm fur ein Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling. - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - Auflosungen von 8K @ 60 Hz/4K @ 120Hz fur verzogerungsfreien Spielgenuss - dynamic HDR ermoglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten fur Tiefe, Scharfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - eARC unterstutzt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusatzliches Audiokabel - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bild- und Tonqualitat - hochwertige Premium-Qualitat in Verarbeitung und Leistung - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - schlanker Aufbau eignet sich besonders gut fur mobile Gerate wie Smartphones, Tablets und Notebooks - zur Ultra-High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Gaming-Konsole, Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher Lieferumfang: - 1 Ultra High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
105.54 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 2 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Dynamic HDR/ Erweiterter Audioruckkanal (eARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)
Max. Auflosung:
8k
Bandbreite:
1200 MHz
Version:
Ultra High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Lizenziert fur:
HDMI™ Ultra High Speed
Bildwiederholfrequenz:
120 Hz/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC, eARC, HDMI 2.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,99*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,75*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,50*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.