Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Ultra-HD 4K, Ethernet, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200701
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200701
EAN/GTIN:
     4047443440921
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Kinofeeling in Ultra-HD an Smartphone, Tablet und Notebook gibt es mit diesem HDMI™-Kabel: gestochen scharfe Kontraste, brillante, detailreiche Farben. Das intensive Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling funktioniert auch bestens mit Gaming-Monitoren. - HDMI™-Kabel fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Scharfe fur lebendige Bilder - ARC fur eine Ruckfuhrung des Audiosignals ohne zusatzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, Spielekonsole mit Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal fur Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37.16 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Datenubertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a hama, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,22*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,36*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,87*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,54*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.