Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Hummerzange 17,5 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Hummerzange 17,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Hummerzange 17,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22272
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22272
EAN/GTIN:
     4008033222723
Suchbegriffe:
Hummer-Brecher
Hummer-Zange
Hummerbrecher
Hummerzange

Hummerzange 17,5 cm

Hummer zu essen ist nicht immer leicht. Unter Verwendung der Hummerzange aus Edelstahl von FMprofessional wird dies jedoch zum Kinderspiel. Mit der starken Zange können die Scheren mühelos geknackt werden. Das Fleisch wird dann mit Hilfe der Hummergabel ausgelöst. Die Hummerzange besteht aus rostfreiem Edelstahl und verchromten Zink. Die Maße betragen ca. 17,5x4,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
175 mm | 45 mm
Weitere Suchbegriffe: hummerzange fackelmann, hummer zange, Hummer, Zange, Brecher, Krebs, Zubereiten, Vorbereiten, Küchenhelfer, Meeresfrüchte, Languste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,79*
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,71*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,70*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,90*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,40*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,26*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,19*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,70*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,56*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,64*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.