Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Brotmesser 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Brotmesser 33cm
Artikeldetailsicht - FMprofessional Brotmesser 33cm
Artikel-Nr.:
     C3058-22324
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22324
EAN/GTIN:
     4008033223249
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer

FMprofessional Brotmesser

Brot schneiden ohne Brotmesser kann schnell zur Herausforderung werden und endet meist mit optisch wenig ansprechenden Ergebnissen. Deshalb hat FMprofessional ein scharfes Brotmesser aus robustem Edelstahl entwickelt. Es komplettiert die Serie der Küchenmesser und schneidet das Brot ohne zu reißen. Das Brotmesser von FMprofessional hat eine aus Edelstahl gefertigte Klinge mit einer Länge von ca. 20 cm. Befestigt ist die Klinge an einem matt-schwarzen Griff. Insgesamt ist das Brotmesser ca. 33 cm lang.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: brot-messer 20 cm, brot messer, brotmesser fackelmann, Küchenmesser, Messer, Brot, Brötchen, gezackt, Klinge, Schneiden, Frühstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,67*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,64*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.