Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Steak-/Pizzamesser 21 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Steak-/Pizzamesser 21 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Steak-/Pizzamesser 21 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21214
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21214
EAN/GTIN:
     4008033212144
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steak-/Pizzamesser 21 cm

Die Steak- und Pizzamesser durchtrennen auch den knusprigsten Pizzaboden ohne große Mühe. Durch den Wellenschliff sind die Messer nicht nur scharf sondern auch langlebig. Die matt-schwarzen Edelstahlmesser von FMprofessional sind ein Muss für Fleisch- und Pizza-Fans. Die Klinge besteht aus Edelstahl. Das Messer hat eine Länge von 21,3 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser fackelmann, pizza messer, Steak, Pizza, Schneiden, Messer, Besteck, Scharf, Klinge, Brotzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21696
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.