Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Mehrzweckzange BBQ 46 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehrzweckzange BBQ 46cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehrzweckzange BBQ 46cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22302
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22302
EAN/GTIN:
     4008033223027
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Mehrzweckzange BBQ

Eine Mehrzweckzange BBQ hält was sie verspricht. Die Variante von FMprofessional aus Edelstahl hat eine besondere Form für sehr guten Halt und durch die Länge schützt sie den Anwender am Grill vor der Hitze. Sie hat einen matt-schwarzen Kunststoffgriff und die Länge beträgt 46 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), küchenzange fackelmann, allzweck zange, Mehrzweck, Zange, Barbecue, BBQ, Kochzubehör, Küche, Grillzange, Grillen, Fleischzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,19*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,70*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,79*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,56*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,67*
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,71*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,70*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,90*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,40*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,26*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.