Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Automatikzange BBQ 46 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Automatikzange BBQ 35cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Automatikzange BBQ 35cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22303
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22303
EAN/GTIN:
     4008033223034
Suchbegriffe:
Automatikzange
Zange
Kochzubehör
Küche

Automatikzange BBQ

Noch ein Super-Werkzeug von FMprofessional ist die Automatikzange BBQ. Durch den roten Druckknopf ist eine einfache Arretierung möglich - die gewellten Greifer lassen sich dabei ganz schließen und das Grillgut lässt sich ohne viel Kraftaufwand wenden. Sie hat einen matt-schwarzen Kunstoffgriff und die Länge beträgt ca. 46 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,19*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,70*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,79*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,56*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,67*
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,71*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,70*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,90*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,40*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,26*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.