| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-22321 Herst.-Nr.: 22321 EAN/GTIN: 4008033223218 |
| |
|
| | |
| Tranchiermesser Craft aus Edelstahl Der Verwendungszweck eines Tranchiermessers liegt dank des Namens auf der Hand. Tranchieren wird mit dem Tranchiermesser von FMprofessional zum Kinderspiel. Spielend leicht lässt sich dank der scharfen Klinge und dem harten Edelstahl das Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Die Klingenlänge beträgt 23 cm, die Gesamtlänge des Messer 36 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Schwarz | Maße: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schinkenmesser klingenlänge 230 mm, schinken messer, Messer, Fleischmesser, Tranchieren, Klinge, scharf, Küchenmesser, Qualität, Küchenhelfer, schneiden |
| | |
| |