Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Grill-/Bratenwender BBQ 46 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Grill-/Bratenwender BBQ 46cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Grill-/Bratenwender BBQ 46cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22300
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22300
EAN/GTIN:
     4008033223003
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Grill-/Bratenwender BBQ

Auch der Grill- und Bratenwender BBQ von FMprofessional darf in keiner Küche fehlen. Durch die extra Länge ist er besonders zum Grillen geeignet. Das überschüssige Fett kann durch die Löcher abtropfen und durch den Edelstahl ist der Wender besonders langlebig. Er hat einen matt-schwarzen Kunststoffgriff und die Länge beträgt ca. 46 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Grillwender, Kippbratpfannenschaufel, Küchenspachtel, Pfannenschaufel, Pfannkuchenschaufel, bratenwender fackelmann, backschaufel, Pfannenwender, Grillen, Braten, Wender, Kochzubehör, Küchenhelfer, Pfanne, BBQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,54*
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,39*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,22*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,19*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.