Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Ausbeinmesser 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Ausbeinmesser 28cm
Artikeldetailsicht - FMprofessional Ausbeinmesser 28cm
Artikel-Nr.:
     C3058-22320
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22320
EAN/GTIN:
     4008033223201
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
ausbeinmesser

FMprofessional Ausbeinmesser

Ein Ausbeinmesser ist einer der Klassiker in der Küche. Mit ihm kann jede Art von Fleisch mühelos von den Knochen gelöst werden. Die scharfe Klinge aus Edelstahl macht dieses Messer von FMprofessional zum treuen und robusten Küchenwerkzeug. Die Klinge hat eine Länge von ca. 15 cm. Befestigt ist die Klinge an einem matt-schwarzen Griff. Insgesamt ist das Ausbeinmesser ca. 28 cm lang.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbeiner, Allzweckmesser, Filetiermesser, Kochmesser, Chefmesser, Tranchiermesser, Messer, Klinge, Küchenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,67*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,64*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.