Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pizzawender Chef 19x14 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizzawender Chef 19x14 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizzawender Chef 19x14 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21713
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21713
EAN/GTIN:
     4008033217132
Suchbegriffe:
Pizzaheber
Pizzawender
pizzaheber fackelmann
pizzaheber

Pizzawender Chef 19x14 cm

Eine Pizza ist meist etwas größer. Mit einem normalen Wender wird das Anheben schon mal zu einer Schwierigkeit. Deshalb hat FMprofessional einen extra breiten Wender entwickelt, mit dem das Wenden von Burgerpatties und das Anheben der Pizza erleichtert wird. Der Pizza-/Hamburgerwender aus der Chef-Serie besteht aus einem stabilen, hängbaren Kunststoffgriff sowie einem Funktionsteil aus rostfreiem Edelstahl. Dadurch ist dieser Wender sehr robust und langlebig und kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Maße betragen ca. 33x14 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
330 mm | 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Hamburgerwender, Wender, Pizzazubehör, Hamburger, Küchenhelfer, Pizza, Heber, Burger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21696
ab € 5,38*
Zubehör
Fackelmann
21691
ab € 4,73*
Zubehör
Fackelmann
21692
ab € 5,35*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,54*
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,54*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,39*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,22*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,19*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.