Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Fischwender Chef 33 cm gewinkelt Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fischwender Chef 33 cm gewinkelt Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fischwender Chef 33 cm gewinkelt Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21723
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21723
EAN/GTIN:
     4008033217231
Suchbegriffe:
Fischheber
Fischwender
fischheber

Fischwender Chef

Er überzeugt mit seinem stabilen, hängbaren Kunststoffgriff und einem aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Funktionsteil mit funktionalem Design. Durch die Löcher im Wender kann überschüssiges Bratfett perfekt abtropfen und dank der hohen seitlichen Kante am Funktionsteil rutscht das Bratgut nicht mehr versehentlich runter. Zudem Vermeiden die Löcher das Ankleben des Fisches am Wender. Der Wender ist sehr robust, langlebig und kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Der gewinkelte Fischwender misst 33 cm. Der Fischwender eignet sich hervorragend zum Wenden von Fisch oder auch anderen Lebensmitteln beim Grillen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
335 mm | 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fisch, Wender, Heber, Drehen, Zubereiten, Küchenhelfer, Grillwender, Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,22*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,66*
Zubehör
Fackelmann
22275
ab € 3,45*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22273
ab € 3,10*
Zubehör
Fackelmann
21714
ab € 7,75*
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,97*
Zubehör
Fackelmann
21738
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.