Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Pfannenwender 30 cm Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pfannenwender 30 cm Olivenholz
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pfannenwender 30 cm Olivenholz
Artikel-Nr.:
     C3058-30860
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     30860
EAN/GTIN:
     4008033308601
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender 30cm
pfannenwender
fackelmann pfannenwender

Pfannenwender 30 cm aus Olivenholz

Rührei am Morgen oder Nudeln am Abend. Zur Zubereitung der meisten Gerichte benötigt man einen Pfannenwender. Der Klassiker aus Holz kann auch bei beschichteten Pfannen verwendet werden. Der Pfannenwender aus Oliven-Holz ist 30 cm lang und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Grillen, Braten, Grillwender, Wender, Kochzubehör, Küchenhelfer, Pfanne, Holz, Bratenwender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,55*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,54*
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,54*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,39*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,22*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,19*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 11,93*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.