Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Kochlöffel spitz 30 cm Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Kochlöffel spitz 30 cm Olivenholz
Artikeldetailsicht - Fackelmann Kochlöffel spitz 30 cm Olivenholz
Artikel-Nr.:
     C3058-30851
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     30851
EAN/GTIN:
     4008033308519
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel

Kochlöffel spitz 30 cm aus Olivenholz

Eine Küche ohne Kochlöffel ist nahezu unmöglich. Der Löffel ist ein Allrounder und kommt bei den meisten Köchen täglich zum Einsatz. Deshalb gibt es von Fackelmann den Klassiker in neuer Optik. Der 30 cm Kochlöffel aus Olivenholz mit einer Spitze ist der Hingucker in jeder Küche. Durch das Material ist die Anwendung auch in beschichteten Pfannen ohne Kratzer und Beschädigung der Beschichtung möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kochlöffel holz 30cm, holzlöffel, holzlöffel 30 cm, Löffel, Teiglöffel, Kunststoff, Rühren, Kochen, Küchenlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,53*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,42*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,25*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,11*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 11,93*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.