Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Schöpflöffel 35 cl 46 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schöpflöffel 35 cl 46 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schöpflöffel 35 cl 46 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21876
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21876
EAN/GTIN:
     4008033218764
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Schöpflöffel 35 cl 46 cm

Schöpflöffel gehören zum Kücheninventar wie Messer. Suppe und Soßen einfach dosieren mit den robusten Schöpflöffeln von FMprofessional. Sie haben einen Rundum-Schüttrand, wodurch Abtropfen verhindert wird. Der Winkel von dem breiten Stiel zur Schöpfkelle hat den optimalen Winkel, durch den Aufhängehaken am Stielende können sie platzsparend verstaut werden. Der Schöpflöffel aus rostfreiem Edelstahl hat eine Länge von ca. 46 cm, einen Durchmesser von ca. 12 cm und ein Volumen von 35 cl.

Weitere Informationen:
Farbe:
Matt | Glänzend
Maße:
460 mm | Ø120 mm
Weitere Suchbegriffe: Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, schöpfkelle edelstahl, schöpfkelle, schöpfkelle 350ml, Löffel, Suppe, Gastrolöffel, Schöpfer, Küchenhelfer, Anrichten, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,52*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 11,92*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.