|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3058-21692 Herst.-Nr.: 21692 EAN/GTIN: 4008033216920 |
| |
|
|  |  |
 | Pizza-Screen 30 cm Aluminium Pizza-Screens sind universelle Problemlöser im Backofen: Sie sind ideal zum Aufbacken von Tiefkühl-Pizzen. Durch den Gitterboden wird der Teig nun auch an der Unterseite knusprig. Auch selbstgemachte Pizza wird durch die Verwendung von Pizza-Screens besser gebacken, da hier eine optimale Luftzirkulation gewährleistet ist. Daneben eignen sich Pizza-Screens durch ihre Gitterstruktur auch zum Abkühlen von Gebäck und Kuchen, indem sie als Kuchenkühler eingesetzt werden. Hier bewähren sich Pizza-Screens vor allem bei Gebäckstücken wie z.B. sehr kleinen Plätzchen, die sonst durch die Gitterstäbe von herkömmlichen Kuchenkühlern rutschen würden. Ein weiterer Anwendungsbereich ist das Auftauen von Tiefkühl-Produkten wie z.B. Obst. Diese Pizza-Screens sind aus lebensmittelechtem Aluminium gefertigt und können per Handwäsche gereinigt werden. Sie sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- Art.Nr. 21686: 24 cm Durchmesser
- Art.Nr. 21691: 28 cm Durchmesser
- Art.Nr. 21692: 30 cm Durchmesser
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Matt Grau | Maße: | Ø300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pizza screen, Aluminium, Pizza, Pizzazubehör, Pizzablech, Pizzeria, Grill, Ofen |
|  |  |
| |