Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pizza-Screen 28 cm Aluminium by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-Screen 28 cm Aluminium by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-Screen 28 cm Aluminium by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21691
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21691
EAN/GTIN:
     4008033216913
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen

Pizza-Screen 28 cm aus Aluminium

Pizza-Screens sind universelle Problemlöser im Backofen:
Sie sind ideal zum Aufbacken von Tiefkühl-Pizzen. Durch den Gitterboden wird der Teig nun auch an der Unterseite knusprig. Auch selbstgemachte Pizza wird durch die Verwendung von Pizza-Screens besser gebacken, da hier eine optimale Luftzirkulation gewährleistet ist.
Daneben eignen sich Pizza-Screens durch ihre Gitterstruktur auch zum Abkühlen von Gebäck und Kuchen, indem sie als Kuchenkühler eingesetzt werden. Hier bewähren sich Pizza-Screens vor allem bei Gebäckstücken wie z.B. sehr kleinen Plätzchen, die sonst durch die Gitterstäbe von herkömmlichen Kuchenkühlern rutschen würden.
Ein weiterer Anwendungsbereich ist das Auftauen von Tiefkühl-Produkten wie z.B. Obst.
Diese Pizza-Screens sind aus lebensmittelechtem Aluminium gefertigt und können per Handwäsche gereinigt werden.
Sie sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Art.Nr. 21686: 24 cm Durchmesser

  • Art.Nr. 21691: 28 cm Durchmesser

  • Art.Nr. 21692: 30 cm Durchmesser

Weitere Informationen:
Farbe:
Matt Grau
Maße:
Ø280 mm
Weitere Suchbegriffe: pizzascreen fackelmann, pizza gitter, Aluminium, Pizza, Pizzazubehör, Pizzablech, Pizzeria, Grill, Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21718
ab € 7,96*
Zubehör
Fackelmann
22307
ab € 19,32*
Zubehör
Fackelmann
21696
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.