Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Aufschnittgabel CHEF by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht - FMprofessional Aufschnittgabel CHEF by Fackelmann
Artikelansicht - FMprofessional Aufschnittgabel CHEF by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21751
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21751
EAN/GTIN:
     4008033217514
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Aufschnittgabel aus Edelstahl

Jede Küche und jedes Buffet braucht eine Aufschnittgabel. Mit der Gabel aus Edelstahl von FMprofessional kann Aufschnitt serviert oder auch Fleisch ausgespießt werden. Der Griff liegt gut in der Hand. Die Gabel hat eine Länge von 24 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Maße:
240 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel, Buffet, Grillgabel, Gabel, Fleischpinzette, Profi, Küchenhelfer, servieren, Fleisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.