Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Schöpflöffel 5 cl 32 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schöpflöffel 5 cl 32 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schöpflöffel 5 cl 32 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21870
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21870
EAN/GTIN:
     4008033218702
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Schöpflöffel 5 cl 32 cm

Schöpflöffel gehören zum Kücheninventar wie Messer. Suppe und Soßen einfach dosieren mit den robusten Schöpflöffeln von FMprofessional. Sie haben einen Rundum-Schüttrand, wodurch Abtropfen verhindert wird. Der Winkel des breiten Stiels zur Schöpfkelle hin hat den optimalen Winkel, durch den Aufhängehaken am Stielende können sie platzsparend verstaut werden. Der Schöpflöffel aus rostfreiem Edelstahl hat eine Länge von ca. 32 cm, einen Durchmesser von ca. 6 cm und ein Volumen von 5 cl.

Weitere Informationen:
Farbe:
Matt | Glänzend
Maße:
320 mm | Ø60 mm
Weitere Suchbegriffe: Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, schöpfkelle 0,05 liter edelstahl, schöpfkelle edelstahl, schöpfkelle, Löffel, Suppe, Gastrolöffel, Schöpfer, Küchenhelfer, Anrichten, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,52*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 11,92*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.