Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Vorlegelöffel 30 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Vorlegelöffel 30 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Vorlegelöffel 30 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-24354
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     24354
EAN/GTIN:
     4008033243544
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Vorlegelöffel 30 cm aus Edelstahl

Der Vorlegelöffel überzeugt durch sein schlichtes Design. Durch den robusten Edelstahl ist er besonders langlebig, auch bei täglichem Einsatz. Der Vorlegelöffel hat eine Größe von 30 cm und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, gemüselöffel edelstahl, gemüselöffel, Servieren, Vorlegen, Löffel, anrichten, Küchenhelfer, Buffet, Gastronomie, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,16*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,39*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,22*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,11*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 11,92*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.