Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig Bild 2
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig Bild 3
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig Bild 4
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig Bild 5
Artikel-Nr.:
     752-820612
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300056
EAN/GTIN:
     4060833000567
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig

Hauptmerkmale:

  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • 2K-Umschaltknarre 1/2", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
  • Steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Steckschlüsselverlängerung 1/2"
  • Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
  • Für handbetätigte Schraubfälle
  • Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
  • Klemmgesicherte Werkzeuge
  • Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
380 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
280 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
85 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
4.75 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,66*
€ 72,39*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,03*
€ 72,39*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,12*
€ 75,05*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 75,05*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 75,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,89*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,43*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,27*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,19*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,61*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,96*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,79*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,77*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.