Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8559-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AML 1/4" 6-30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7775870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8559-01
EAN/GTIN:
     4002805855911
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 N·m / 50 - 270 lbf·in, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 1 N·m und 10 lbf·in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
30 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
50 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
6 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
50-270 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
6-30 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
AML
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
206 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
30,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
30 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,553 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant starr
Skaleneinteilung [lbf·in]:
10 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Feinmechanik Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Schaltschrankbau
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
270 lbf·in
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,91*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,99*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,04*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,34*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.474,46*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.