Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2095 Kardangelenk 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2095
EAN/GTIN:
     4010886617090
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4" 38 mm gedore
kardangelenk 1/4
gedore kardangelenk
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,026 kg
Weitere Suchbegriffe: Kardangelenk (Steckeinsatz), Kardangelenk für Steckschlüssel-Einsätze, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,68*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,86*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,64*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,30*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,39*
Ähnlich
PROMAT
4000821070
ab € 1,80*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,78*
Ähnlich
RS Pro
609742
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.