Übersicht | "Drehmomentschlüssel Elektrisch"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
M12ONEFTR12-0C AK.RATSCHENSCHRAUB. (13 Angebote) Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun... |
|
ab € 594,92* pro Stück |
| |
M12ONEFTR12-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2 (15 Angebote) Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun... |
|
ab € 633,70* pro Stück |
| |
M12ONEFTR38-0C AK.RATSCHENSCHRAUBER (14 Angebote) Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei... |
|
ab € 590,64* pro Stück |
| |
M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2 (13 Angebote) Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei... |
|
ab € 633,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 269,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 199,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.410,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 121,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.984,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 952,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 598,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 537,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4.411,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 359,99* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Drehmomentschlüssel Elektrisch | | | Mit dem elektrischen Drehmomentschlüssel optimale Anzugspunkte genau erreichen
Der elektrische und manuelle Drehmomentschlüssel sind dazu geeignet, ein definiertes Anzugsmoment bei den Verbindungselementen wie Schrauben und Muttern zu erreichen, um auch bei höchst zulässiger Betriebsbelastung die Sicherheit der Verbindung zu gewährleisten. Der elektrische Drehmomentschlüssel wird nicht mit Muskelkraft, sondern mit Strom betrieben, der über Batterien, Akkus oder ein Stromkabel zugeführt wird. Der Vorteil der elektrischen Variante ist ein schnelles und dennoch präzises Arbeiten; man denke nur an die Befestigung der Radmuttern beim Reifenwechsel in der Autowerkstatt.
Zur Unterscheidung nach DIN EN ISO 6789
Alle Drehmomentschlüssel werden in auslösende Typen wie die Klick- oder Knackschlüssel und die anzeigenden Typen wie die Messschlüssel unterschieden. Die Klick- oder Knackschlüssel bedürfen zum Prüfen und Justieren immer zusätzlich die Verwendung von Torsions-Prüfgeräten, was bei den elektrischen Drehmomentschlüsseln entfällt.
Wert auf eine hohe Messgenauigkeit legen
Wer Wert auf eine hohe Messgenauigkeit legt, sollte sich für eine Anschaffung eines elektrischen Drehmomentschlüssels entscheiden. Eine Messgenauigkeit kann so leicht bei ± 1 % / ± 1 Digit (bzw. ± 1 °) in Drehrichtungen links und rechts erreicht werden.
Zur Bedienung
Der elektrische Drehmomentschlüssel besitzt oftmals vor dem Griff ein digitales Display mit Tasten, um das gewünschte Drehmoment einzustellen. Das Menü kann zur Beibehaltung der Einstellung unter Umständen auch mit einer PIN geschützt werden. Eine angenehme Sache ist es, wenn man die Art der Signalisierung des Erreichens des Drehmomentes zwischen akustisch, optisch oder Vibration umstellen kann. Zu Auswertungszwecken kann man mit bestimmten Schlüsseln auch bis zu 2.000 Messung mit Datum und Uhrzeit speichern. Optional kann man manchmal zusätzlich eine Auswerte-Software für die gespeicherten Daten mitbestellen. Ganz praktisch ist es, wenn man zusätzlich die Wirklänge des Drehmomentwerkzeugs bei der Verwendung von Einsteckwerkzeugen zum optimalen Erreichen des Drehmoments ebenfalls einspeichern kann.
Der Arbeitsbereich
Der Schlüssel ist auf das benötigte Drehmoment einzustellen, man beachte bei der Anschaffung das minimale und maximale Anzugs-Drehmoment.
|
|