Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6180470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2093 U-10
EAN/GTIN:
     4010886618042
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittelstellung, Rückschwenkwinkel 15°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
21,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,109 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,87*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,30*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,83*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,40*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,34*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,28*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,10*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.