Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 11 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-5044007110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 11
EAN/GTIN:
     4010886616642
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatzlänge:
25 mm
Einsatz-Ø 1:
16 mm
Einsatz-Ø 2:
16 mm
Einsatztiefe:
10 mm
Gesamtbreite [mm]:
16 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,76*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,78*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 4,87*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.