Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2090-4
EAN/GTIN:
     4010886617045
Suchbegriffe:
Verlängerung (Funkenfrei)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
97 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,041 kg
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/4, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,80*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,26*
Ähnlich
Gedore
2088
ab € 10,48*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,41*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2090-2
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,06*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,86*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,36*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,49*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 102,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.