Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1703749
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2093 U-20
EAN/GTIN:
     4010886855638
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 9°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
20 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
9 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
40
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,02*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,31*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,53*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,71*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,21*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.