Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-284554
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 20 KMU-20
EAN/GTIN:
     4010886854747
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 2093 U-20 Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4 620 1/4" Multi-Griff 676 699
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
119 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtiefe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
202 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
37
Netto-Gewicht [kg]:
0,712 kg
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 113,02*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,90*
ab € 95,50*
€ 113,05*
2 Tage
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 113,59*
6 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 113,72*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,36*
€ 118,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 95,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,83*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,61*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,85*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,27*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.