Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R60110009 2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2 430-580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300523
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R60110009
EAN/GTIN:
     4060833005234
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gelenk-Umschaltknarre
Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen, Knarrenkopf 180° schwenkbar, Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar, Robuste Mechanik, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Oberfläche matt verchromt, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
70 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,292 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung:
Kugelfangrille
Umschalt-Art:
Schaltscheibe
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
variable Länge [mm]:
430-580 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
430 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,35*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,50*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,47*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,15*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,73*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,02*
Ähnlich
Gedore
R47110012
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
R47110112
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
R47110212
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.