Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R47110112 Steckschlüsseleinsatz AF5/16" 1/4"-6-kant-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300518
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R47110112
EAN/GTIN:
     4060833005180
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern, Sandgestrahlt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
8,0 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
5/16 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R47110012
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
R47110212
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
R60010027
ab € 32,19*
Ähnlich
Gedore
R60110009
ab € 29,66*
Ähnlich
Gedore
R63001006
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
R63001106
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
R63001206
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
R67100006
ab € 2,83*
Ähnlich
Gedore
R67131002
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.