Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R65100049 Steckschlüssel-Verlängerung 1/2" 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300406
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R65100049
EAN/GTIN:
     4060833004060
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,43 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,05*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,71*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,26*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
R60000027
ab € 25,16*
Ähnlich
Gedore
R60050009
ab € 22,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.