Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R46003100 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 10-32mm 100-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300063
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R46003100
EAN/GTIN:
     4060833000635
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant, metrisch, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsselverlängerung 1/4"+1/2", Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4"+ 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant, Bit 1/4", 6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3, Ringmaulschlüssel, metrisch, Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig, im Kunststoff-Einsteckhalter, mit Kugelkopf, für Innensechskantschrauben, Rollgabelschlüssel, Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, 1K-Schraubendreher Schlitz, PH, Seitenschneider, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Flachrundzange gerade, gerade Greifflächen, längsgezahnt, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar, Kopf und Gewerbe blank geschliffen, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Schlosserhammer, geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
100
Netto-Gewicht [kg]:
10 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff | 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt | 25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 | 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 3 4 | 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 | 25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" | 44 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 3 Seitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Hammer 500 g
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 1/4 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
365 mm
Gesamthöhe [mm]:
105 mm
Gesamtlänge [mm]:
552 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,13*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,21*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,93*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,58*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,90*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 99,25*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.