Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R45603172 Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     615-Q871602
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R45603172
EAN/GTIN:
     4060833000581
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz, Innen-TX, Zündkerzeneinsatz 3/8", mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 21, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX mit Bohrung, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 3/8" + 1/2", Kardangelenk 1/4"+ 3/8" + 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant, Bit-Adapter 3/8", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant, Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant, Bit 1/4" TX, TX BO, TX security BO, Keilnut, XZN passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3, Bit 5/16", Innen-6-kant, Schlitz, PH, TX, TX BO passend für Halter nach DIN ISO 1173 – D 8, Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, Ausführung nach DIN ISO 2936, Für handbetätigte Schraubfälle, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
172
Netto-Gewicht [kg]:
10,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 7 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt | 25 mm 1/4" Bits TX T5 T6 T7 | 25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 | 25 mm 1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm 1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8 | 25 mm 1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14 | 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 | 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm 5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm 3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 | 63 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm | 65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm 3/8" Kardangelenk | 49 mm Bit-Adapter 3/8" 4kt x 5/16" 6kt | 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22 | 77 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 3/8 1/4 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
450 mm
Gesamthöhe [mm]:
93 mm
Gesamtiefe [mm]:
345 mm
Gesamtlänge [mm]:
452 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 112,09*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,41*
€ 112,10*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,50*
€ 118,02*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 100,22*
€ 120,85*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 123,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,73*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,83*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.