Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R69013024 Steckschlüssel-Satz 1/2" 10-32mm 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300056
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R69013024
EAN/GTIN:
     4060833000567
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" | 44 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
Gesamthöhe [mm]:
84 mm
Gesamtiefe [mm]:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht [kg]:
4,75 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,13*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,21*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,93*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,58*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,90*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 99,25*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.