Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB S 1932-04 Adapter-Satz 3/8"-3/4" + Verlängerung 1/2" 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309272
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB S 1932-04
EAN/GTIN:
     4010886952634
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Satz mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 3/8" bis 3/4", Reduzierstücke 3219, 1930, Vergrößerungsstücke 1932, Kardanverlängerung 1/2", Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,458 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Vergrößerungsstück 1/2" - 3/4" No. 1932 Reduzierstück 1/2" - 3/8" No. 1930 Reduzierstück 3/4" - 1/2" No. 3219 Kardanverlängerung 1/2" No. 1990 KR-2
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/8, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Stecknüsse
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,09*
€ 57,07*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,58*
€ 57,54*
9 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 57,60*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,14*
€ 58,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,87*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,26*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.