Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS 80 ES SS Drehmomentschlüssel Typ 83 1/2" 16-80 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1673394
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     BDS 80 ES SS
EAN/GTIN:
     0611702896367
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 1400 N·m / 7 lbf·in - 100 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Mono-Skala, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich, Lieferumfang: Uhren-Drehmomentschlüssel, Batterie (nur Modelle mit Option: Signal), Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)
Weitere Informationen:
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
Gesamthöhe [mm]:
86 mm
Gesamtlänge [mm]:
435 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,41 kg
Ursprungsland:
England
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
60 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
80 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
12 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
16 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
12-60 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
16-80 N·m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,15*
€ 739,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,79*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,65*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,47*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,07*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.982,61*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,67*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.