Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA829519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829519
EAN/GTIN:
     4005546806945
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8295
Außenmaße (B x H):
216 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,87*
ab € 0,551*
€ 0,853*
2 Tage
4370
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,553*
€ 0,891*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,50*
ab € 0,614*
€ 0,976*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,59*
€ 13,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 8,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,95*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,562*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,17*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.