Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 43 x 74 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 43 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 43 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 43 x 74 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-802219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802219
EAN/GTIN:
     4005546806839
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 43 x 74 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8022
Außenmaße (B x H):
76 mm x 46 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
74 mm x 43 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,44*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,43*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.