Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
DURABLE Selbstklebetasche A6, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-564019
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
564019
EAN/GTIN:
4005546543024
Suchbegriffe:
Microfiche-Tasche
Microfilm-Tasche
Microfilmtasche
Mikrofilm-Tasche
Klarsichttasche mit Selbstklebestreifen auf Rückseite. Ideal für z.B. ärztliche Rezeptverordnungen. • Selbstklebende Tasche zur Aufbewahrung von DIN A6 Dokumenten, z.B. für ärztliche Rezeptverordnungen • Oben und rechts offen • Mit zwei selbstklebenden Streifen auf der Rückseite • Anwendbar auf Mappen, Heftern, Ordnern • Innenmaß: 153 x 105 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5640
Außenmaße (B x H):
163 mm x 108 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Selbstklebeprodukte
>
Selbstklebetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Klarsichttafel
,
Sichtrahmen
,
Sichttafel
,
sichttafel durable
,
selbstklebende taschen
,
selbstklebende tasche
,
selbstklebe-tasche
,
selbstklebehülle
,
sichthülle selbstklebend a6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5517*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
€ 0,476*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Durable
807319
€ 2,96*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Durable
807419
€ 4,138*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, transparent
Durable
801919
€ 4,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.