Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-268219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268219
EAN/GTIN:
     4005546219813
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Premiumqualität, 80 mµ • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2682
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
80 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250001
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250002
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
268004
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.