Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-257910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257910
EAN/GTIN:
     4005546201467
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
€ 12,15*
Zubehör
Durable
299602
€ 0,23888*
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6492*
Zubehör
Durable
266719
€ 7,36*
Zubehör
Durable
267719
€ 5,39*
Zubehör
Durable
268319
€ 8,85*
Zubehör
Durable
268219
€ 5,45*
Zubehör
Durable
265819
€ 7,18*
Zubehör
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
Durable
266219
€ 1,34*
Zubehör
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
Durable
267119
€ 5,00*
Zubehör
Durable
265919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
267219
€ 4,34*
Zubehör
Durable
267619
€ 9,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.